GPIMETRE OM015A001-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.26 til 10.6 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT | CH6HHJ 61CV22

GPIMETERS OM015A001-822R5G elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.26 til 10.6 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT

Vare: CH6HHJ Modell: OM015A001-822R5GKryssreferanse: 61CV22
26 143 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 0.5%
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeLCD
Vis enhetergal.
StrømningsmaterialeSmøremidler, olje, tykke væsker
Strømningsområde1 til 40 lpm
Strømningsområde @ GPH15.6 å 636
Flytområder (GPM)0.26 å 10.6
Væsketemp. Område-22 til 176 grader. F
For rørstørrelse1 / 2 "
Frekvensområde2.8 til 112 Hz
Høyde6"
Housing MaterialAluminum
Lengde4 3 / 10 "
Maks. Press990 PSI
Maks. Viskositet1000 CPS
O ringmaterialeFKM
Utgangstype4 til 20 mA skalert puls
Kraftbehovet8 til 24V DC
RotormaterialePPS
Sensor TypeOvalt utstyr
typenOvalt utstyr
Bredde4 3 / 10 "

Produktdetaljer:

    • 61CV22

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetTilkoblingsstørrelseSkjermtypeVis enheterStrømningsområdeHousing MaterialPris
GPIMETERE OM015A001-826R7G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.26 til 10.6 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT | CH6HFP 20YC23 OM015A001-826R7G+ / - 0.5%1 / 2 "LCDcu. m, gal., kg, liter, lb.1 til 40 lpmAluminum22 299 NOK
RFQ
GPIMETERE OM015A511-222 Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.26 til 10.6 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT | CH6HFR 20YC32 OM015A511-222+ / - 0.5%1 / 2 "--1 til 40 lpmAluminum20 763 NOK
RFQ
GPIMETRE OM040S003-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 4 til 66 gpm strømningsområde, 1 1/2 FNPT | CH6HHK 61CV31 OM040S003-822R5G+ / - 0.5%1.5 "LCDgal.15 til 250 lpm316 SS57 425 NOK
RFQ
GPIMETERE OM025A001-820M4 Mekanisk strømningsmåler, ovalt gir, 2.6 til 40 gpm strømningsområde, 1 FNPT | CH6HHN 20YC37 OM025A001-820M4+ / - 1%1"Mekanisk-2.6 til 40 gpmAluminum32 088 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS OM015A001-822R5G elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.26 til 10.6 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT
26 143 NOK / enhet