GPIMETRE OM040S003-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 4 til 66 gpm strømningsområde, 1 1/2 FNPT | CH6HHK 61CV31

GPIMETERS OM040S003-822R5G elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 4 til 66 gpm strømningsområde, 1 1/2 FNPT

Vare: CH6HHK Modell: OM040S003-822R5GKryssreferanse: 61CV31
57 425 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk strømningsmåler
Nøyaktighet+ / - 0.5%
Tilkoblingsstørrelse1.5 "
TilkoblingstypeFNPT
SkjermtypeLCD
Vis enhetergal.
StrømningsmaterialeSmøremidler, olje, tykke væsker
Strømningsområde15 til 250 lpm
Strømningsområde @ GPH240 å 3960
Flytområder (GPM)4 å 66
Væsketemp. Område-22 til 176 grader. F
For rørstørrelse1 1 / 2 "
Frekvensområde14 til 233.3 Hz
Høyde7 3 / 5 "
Housing Material316 SS
Lengde7 2 / 5 "
Maks. Press435 psi
Maks. Viskositet1000 CPS
O ringmaterialePTFE-innkapslet FKM
Utgangstype4 til 20 mA skalert puls
Kraftbehovet8 til 24V DC
RotormaterialePPS
Sensor TypeOvalt utstyr
typenOvalt utstyr
Bredde6 3 / 10 "

Produktdetaljer:

    • 61CV31

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetTilkoblingsstørrelseSkjermtypeVis enheterStrømningsområdeHousing MaterialPris
GPIMETERE OM015A001-826R7G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.26 til 10.6 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT | CH6HFP 20YC23 OM015A001-826R7G+ / - 0.5%1 / 2 "LCDcu. m, gal., kg, liter, lb.1 til 40 lpmAluminum22 299 NOK
RFQ
GPIMETERE OM015A511-222 Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.26 til 10.6 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT | CH6HFR 20YC32 OM015A511-222+ / - 0.5%1 / 2 "--1 til 40 lpmAluminum20 763 NOK
RFQ
GPIMETRE OM015A001-822R5G Elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 0.26 til 10.6 gpm strømningsområde, 1/2 FNPT | CH6HHJ 61CV22 OM015A001-822R5G+ / - 0.5%1 / 2 "LCDgal.1 til 40 lpmAluminum26 143 NOK
RFQ
GPIMETERE OM025A001-820M4 Mekanisk strømningsmåler, ovalt gir, 2.6 til 40 gpm strømningsområde, 1 FNPT | CH6HHN 20YC37 OM025A001-820M4+ / - 1%1"Mekanisk-2.6 til 40 gpmAluminum32 088 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GPIMETERS OM040S003-822R5G elektronisk strømningsmåler, ovalt gir, 4 til 66 gpm strømningsområde, 1 1/2 FNPT
57 425 NOK / enhet