GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240 til 480 VAC Helt lukket viftekjølt sentrifugalpumpe, 3-fase | CD2LKM 52TW76

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240 til 480 VAC helt lukket viftekjølt sentrifugalpumpe, 3-fase

På lager
Vare: CD2LKM Modell: 2BF82034Kryssreferanse: 52TW76

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

27 949 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps4.4-4.2/2.1
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head66 gpm @ 70 fot
Beste effektivitetsområde GPM @ Head30 til 80 gpm @ 52 til 31 fot
DutyKontinuerlig
Frame56J
GPM for vann @ 30 ft av Head80
GPM for vann @ 40 ft av Head66
GPM for vann @ 50 ft av Head36
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP2
Hz60
PumpehjulsmaterialeBronse
PumpehjulstypeStengt
Inntakstrykk55 PSI
Innløpsstørrelse1-1 / 2 "PT
Lengde16.75 "
Maks. Sakspress125 psi
Maks. Dia. Tørrstoffer1 / 16 "
Maks. GPM @ Head96 @ 50 ft
Maks. Hode79 ft.
Maks. Væske Temp.212 Grader F
Min. GPM @ Head20 @ 78 ft
Motor turtall3500
Motor Type3-fase
Størrelse på uttak1-1 / 4 "PT
Fase3
Portrotasjon45 trinn
Spenning240 til 480 VAC
Bredde8.875 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 23.85

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 2BF82034 240 til 480 VAC helt lukket viftekjølt sentrifugalpumpe, 3-fase
27 949 NOK / enhet