GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pumpe Sentrifugalstøpejern 1 Hp 1 Ph | AC3RVB 2VRU1

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pumpe Sentrifugalstøpejern 1 Hk 1 Ph

På lager
Vare: AC3RVB Modell: 22BF1E4K0Kryssreferanse: 2VRU1

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

35 436 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSentrifugalpumpe
amps14.0/7.0
Bearing TypeBall
Beste effektivitet GPM @ Head35 @ 50 ft
Beste effektivitetsområde GPM @ Head30-60 GPM @ 45-60 ft.
AvløpspluggLett tilgjengelig
DutyKontinuerlig
Frame143
GPM for vann @ 40 ft av Head60
GPM for vann @ 50 ft av Head40
GPM for vann @ 60 ft av Head24
Høyde9"
Housing Materialstøpejern
HP1
Hz60
Impeller Dia.4-1 / 16 tommer
PumpehjulsmaterialeBlyfri bronse
PumpehjulstypeStengt
Inlet2"
Inntakstrykk100 PSI
Lengde27 "
Maks. Sakspress175 PSI
Maks. Dia. Tørrstoffernone
Maks. Flytende viskositet100 SS
Maks. GPM @ Head55 @ 40 ft
Maks. Hode65 ft.
Maks. Væske Temp.212 F
Maks. Press28 psi
Maks. Spesifikk tyngdekraft1.1
Min. GPM @ Head20 @ 56 ft
MotorhusTEFC
Motor turtall3450
Motor TypeTEFC
NEMA / IEC-ramme143
Outlet1"
Fase1
Portrotasjon4 Posisjonsøkninger
Skruemateriale301 rustfritt stål
TetningssøknadLang levetid når det ikke er tørt eller pumpende slipemidler
Forsegl materialeBuna N
TetningstypeMekanisk karbon på keramikk
Servicefaktor1.15
AksematerialeRustfritt stål
Akselstørrelse7/8 tommer
typensentrifugal
Spenning115/230
Volutt materialeCast Iron
Fuktede materialerStøpejern, Bronse, Buna N, Karbon, Keramikk, 316 SS
Bredde10.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 38.7
Skipets høyde (cm)43.94
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)64.26
HS kode8413702005
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOULDS WATER TECHNOLOGY 22BF1E4K0 Pumpe Sentrifugalstøpejern 1 Hk 1 Ph
35 436 NOK / enhet