Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GORILLA MILL GM38FSL4 Hårdmetall endefres 6 tommer | AH7BDN 36PK88

GORILLA MILL GM38FSL4 Hårdmetall endefres 6 tommer

På lager
Vare: AH7BDN Modell: GM38FSL4Kryssreferanse: 36PK88

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 403 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSquare End Mill
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Slutt Mill StyleSquare
FinishGMX-35
KlasseC2 mikrokorn
Helix vinkelVariabel
Klippelengde3"
Liste nummerGM38FSL4
MaterialeCarbide
Fresing Dia.3 / 8 "
Antall fløyter4
Total lengde6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1814
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Single End / Double End: Single End

Produktvarianter

ProduktModellFinishKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdePris
GORILLA MILL CEM1164F4TIALN Hårdmetall endefres 2 tommer | AH7ATF 36NN43 CEM1164F4TIALNTiAlN5 / 8 "CEM1164F4TIALN42"182NOK
GORILLA MILL CEM12FSL2TIALN Hårdmetall endefres 6 tommer | AH7ATG 36NP44 CEM12FSL2TIALNTiAlN3"CEM12FSL2TIALN26"1 644 NOK
GORILLA MILL CEM1364F2TIALN Hårdmetall endefres 2-1/2 tomme | AH7ATH 36NR49 CEM1364F2TIALNTiAlN5 / 8 "CEM1364F2TIALN22.5 "251NOK
GORILLA MILL CEM18FXL2TIALN Hårdmetall endefres 3 Tommer | AH7ATK 36NU59 CEM18FXL2TIALNTiAlN1"CEM18FXL2TIALN23"235NOK
GORILLA MILL CEM316FSL4TIALN Hårdmetall endefres 4 tommer | AH7ATM 36NW45 CEM316FSL4TIALNTiAlN1.125 "CEM316FSL4TIALN44"501NOK
GORILLA MILL CEM38FSL4TIALN Hårdmetall endefres 6 tommer | AH7ATQ 36NZ64 CEM38FSL4TIALNTiAlN3"CEM38FSL4TIALN46"892NOK
GORILLA MILL CEM516F3 Hårdmetall endefres 2-1/2 tomme | AH7ATT 36PA52 CEM516F3ubestrøket7 / 8 "CEM516F332.5 "291NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GORILLA MILL GM38FSL4 Hårdmetall endefres 6 tommer
1 403 NOK / enhet