Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GORE STYLE 800 Ringpakning 2 tommers utvidet PTFE | AC7MRM 38R347

GORE STYLE 800 ringpakning 2 tommer utvidet PTFE

På lager
Vare: AC7MRM Modell: STIL 800Kryssref.: 38R347
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
273NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEHvit
Inne i Dia.2.375 "
MaterialeUtvidet PTFE
Maks. Press3014 PSI
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.4.125 "
Rørstørrelse2"
Temp. Område-450 til 600 grader
Tykkelse1 / 8 "
typen3014

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode3926904590
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelsePris
GORE STYLE 800 Ringpakning 1/2 tommers utvidet PTFE | AC7MRH 38R343 STIL 80027 / 32 "1.875 "1 / 2 "80NOK
GORE STYLE 800 Ringpakning 3/4 tommers utvidet PTFE | AC7MRJ 38R344 STIL 8001-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "105NOK
GORE STYLE 800 Ringpakning 1 tommers utvidet PTFE | AC7MRK 38R345 STIL 8001-5 / 16 "2.625 "1"135NOK
GORE STYLE 800 Ringpakning 1-1 / 2-tommers utvidet PTFE | AC7MRL 38R346 STIL 8001-29 / 32 "3.375 "1.5 "200NOK
GORE STYLE 800 Ringpakning 3 tommers utvidet PTFE | AC7MRN 38R348 STIL 8003.5 "5.375 "3"429NOK
GORE STYLE 800 Ringpakning 4 tommers utvidet PTFE | AC7MRP 38R349 STIL 8004.5 "6.875 "4"718NOK
GORE STYLE 800 ringpakning 6 tommers utvidet PTFE | AC7MRQ 38R350 STIL 8006.625 "8.75 "6"1 086 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GORE STYLE 800 ringpakning 2 tommer utvidet PTFE
273NOK / enhet