GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMW7 Sugeslange 3 Tommer Id x 20 Feet 65 Psi Max | AB4PRD

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMW7 sugeslange 3 tommers Id x 20 fot 65 Psi Max

På lager
Vare: AB4PRD Modell: 1ZMW7

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 822 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVannsug / slangeslange
Bøy radius12 "
FARGEGrønn
Monteringsstørrelse3"
MonteringstypeKvinnelås i aluminium x stål MNPT
Inne i Dia.3"
Lengde20ft.
Maks. Press65 psi
Maks. Temp.150 Grader F
Utenfor Dia.3.41 "
ForsterkningStiv PVC-helix
RørmaterialePVC
Vakuumvurdering29 "Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.5
Skipets høyde (cm)92.96
Skipets lengde (cm)91.95
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode3917330000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Temp.Bøy radiusFARGEUtenfor Dia.ForsterkningRørmaterialeMonteringsstørrelseMonteringstypePris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLP9 Sugeslange 1.25 Inch Idx100 Feet 50 Psi | AB4PNH 1ZLP9180 Grader F2.5 "Svart og Grønt1.53 "Polyetylen HelixTermoplastisk gummi--6 658 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR1 Sugeslange 1.5 tommer Idx100 fot 50 Psi Max | AB4PNJ 1ZLR1180 Grader F3"Svart og Grønt1.78 "Polyetylen HelixTermoplastisk gummi--7 111 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR2 Sugeslange 2 tommer Id x 100 fot 50 psi maks | AB4PNK 1ZLR2180 Grader F4"Svart og Grønt2.4 "Polyetylen HelixTermoplastisk gummi--10 084 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR3 Sugeslange 3 tommer Id x 100 fot 45 psi maks | AB4PNL 1ZLR3180 Grader F5"Svart og Grønt3.47 "Polyetylen HelixTermoplastisk gummi--19 587 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLR4 Sugeslange 4 tommer Id x 100 fot 40 psi maks | AB4PNM 1ZLR4180 Grader F9"Svart og Grønt4.67 "Polyetylen HelixTermoplastisk gummi--32 483 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLW1 Sugeslange 1.5 tommers Idx100 føtter 89 psi maks | AB4PPD 1ZLW1158 Grader F6"Grønn1.78 "Stiv helixPVC--4 452 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZLW2 Sugeslange 2 Inch Id x 100 Feet 79 Psi Max | AB4PPE 1ZLW2158 Grader F8"Grønn2.32 "Stiv helixPVC--6 715 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1ZMW7 sugeslange 3 tommers Id x 20 fot 65 Psi Max
2 822 NOK / enhet