GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL5 Washdown Slange Bulk 1/2 Id 50 Feet Gul | AA9JNU

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL5 Washdown Slange Bulk 1/2 Id 50 Feet Gul

På lager
Vare: AA9JNU Modell: 1DKL5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 123 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakWashdown slange
FARGEGul
DekkmaterialeMicro-Ban Coated Carbryn
Slange inne i Dia.1 / 2 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.9 "
Inne i Dia.1 / 2 "
Lengde50ft.
Maks. Press300 psi
Utenfor Dia.29 / 32 "
ForsterkningTekstil
Sikkerhetsfaktor4:1
Temp. Område-20 til 200 F
RørmaterialeNitril
typenBulk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.6925
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode4009310000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeFARGEDekkmaterialeUtenfor Dia.Temp. OmrådeRørmaterialetypenMonteringsstørrelsePris
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL6 Washdown Slange Bulk 5/8 Id 50 Feet Gul | AA9JNV 1DKL650ft.GulMicro-Ban Coated Carbryn1 1 / 16 "-20 til 200 FNitrilBulk-4 407 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL7 Washdown Hose Bulk 3/4 Id 50 Feet Gul | AA9JNW 1DKL750ft.GulMicro-Ban Coated Carbryn1.25 "-20 til 200 FNitrilBulk-5 636 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL8 Washdown Slange Bulk 1 Id 50 Feet Gul | AA9JNX 1DKL850ft.GulMicro-Ban Coated Carbryn1.5 "-20 til 200 FNitrilBulk-9 054 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 2P570 Slangevask 3/4 x 50 fot | AC2YPD 2P57050ft.HvitEPDM1.156 "-40 til 200 FEPDMMontering3/4" GHT messing2 935 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3ATL7 Washdown Slange 1/2 Inch Id x 50 Feet 300 Psi | AC8JNL 3ATL750ft.HvitEPDM53 / 64 "-40 til 200 FEPDMMontering3/4 "MxF GHT messing3 952 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3ATL8 Washdown Slange 3/4 Inch Id x 50 Feet 300 Psi | AC8JNM 3ATL850ft.HvitEPDM1.156 "-40 til 200 FEPDMMontering3/4 "MxF GHT messing4 203 NOK
GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3ATL9 Washdown Slange 1 tomme Id x 50 fot 300 Psi | AC8JNN 3ATL950ft.HvitEPDM1-31 / 64 "-40 til 200 FEPDMMontering1 "MxF NPSH messing6 316 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 1DKL5 Washdown Slange Bulk 1/2 Id 50 Feet Gul
3 123 NOK / enhet