GLARO TA2035-SA-SA Avfallsbeholder selvlukkende hengslet 35 tommer høyde | AG4KHB 34AW91

GLARO TA2035-SA-SA avfallsbeholder Selvlukkende hengslet 35 tommers høyde

På lager
Vare: AG4KHB Modell: TA2035-SA-SAKryssreferanse: 34AW91

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 986 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfallsbeholder
Kapasitet33 gal.
FARGESølv
Dybde20 "
Diameter20 "
FinishGlatt
Høyde35 "
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
MaterialeAluminum
MonteringsstilFrittstående
FormRund
Topp designSelvlukkende
Topp typeSelvlukkende
Bredde20 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 19.05
Skipets høyde (cm)93.98
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode7612909000

Produktvarianter

ProduktModellFormKapasitetFARGETopp designTopp typeBreddeDybdeDiameterPris
GLARO F1232-SA-SA Avfallsbeholder 12 gallon Grå trakt 32 tommer høyde | AG4KGX 34AW87 F1232-SA-SARund12 gal.SølvTraktTrakt12 "12 "12 "6 629 NOK
GLARO F1533-SA-SA Avfallsbeholder 16 gallon Grattrakt 33 tommer Høyde | AG4KGY 34AW88 F1533-SA-SARund16 gal.SølvTraktTrakt15 "15 "15 "9 908 NOK
GLARO F2035-SA-SA Avfallsbeholdertrakt 35in H | AG4KGZ 34AW89 F2035-SA-SARund33 gal.SølvTraktTrakt20 "20 "20 "13 614 NOK
GLARO TA1533-SA-SA Avfallsbeholder 16 gallon Grå Hengslet 33 tommer Høyde | AG4KHA 34AW90 TA1533-SA-SARund16 gal.SølvSelvlukkendeSelvlukkende15 "15 "15 "11 984 NOK
GLARO F1232-BK-SA Avfallsbeholder 12 gallon Svart hengslet 32 ​​tommer høyde | AG4KHC 34AW92 F1232-BK-SARund12 gal.SvartTraktTrakt12 "12 "12 "5 190 NOK
GLARO F1533-BK-SA Avfallsbeholder 16 gallon Svart hengslet 33 tommer høyde | AG4KHD 34AW93 F1533-BK-SARund16 gal.SvartTraktTrakt15 "15 "15 "8 359 NOK
GLARO F1551-BV-BV Avfallsbeholder 16 gallon Brun trakt 33 tommer høyde | AG4KHE 34AW94 F1551-BV-BVRund16 gal.brunTraktTrakt15 "15 "15 "8 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLARO TA2035-SA-SA avfallsbeholder Selvlukkende hengslet 35 tommers høyde
15 986 NOK / enhet