Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM4D gummi Epdm 1/8 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCL 2UNW2

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM4D gummi Epdm 1/8 tommer T 12 x 36 tommer

På lager
Vare: AC3MCL Modell: 3065E1/8EPDM4DKryssreferanse: 2UNW2
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
841NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGummiark
StøttetypePlain
FARGESvart
durometer40A
Forlengelse550%
FinishGlatt
Lengde36 "
MaterialeEPDM Gummi
Maks. Temp.300 F
Min. Temp. Vurdering-55 grader F.
Strekkfasthet1500 PSI
Tykkelse1 / 8 "
typenMilitær spesifikasjon
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1961
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode4008210000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStøttetypeTykkelseBreddePris
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM4D gummi Epdm 1/64 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCG 2UNV7 3065E1 / 64EPDM4DPlain1 / 64 "12 "202NOK
E JAMES & CO 3065E1/32EPDM4D Gummi Epdm 1/32 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCH 2UNV8 3065E1 / 32EPDM4DPlain1 / 32 "12 "316NOK
E JAMES & CO 3065E1/16EPDM4D gummi Epdm 1/16 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCJ 2UNV9 3065E1 / 16EPDM4DPlain1 / 16 "12 "530NOK
E JAMES & CO 3065E3/32EPDM4D gummi Epdm 3/32 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCK 2UNW1 3065E3 / 32EPDM4DPlain3 / 32 "12 "784NOK
E JAMES & CO 3065E3/16EPDM4D gummi Epdm 3/16 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCM 2UNW3 3065E3 / 16EPDM4DPlain3 / 16 "12 "1 570 NOK
E JAMES & CO 3065E1/4EPDM4D gummi Epdm 1/4 tommer T 12 x 36 tommer | AC3MCN 2UNW4 3065E1 / 4EPDM4DPlain1 / 4 "12 "2 040 NOK
E JAMES & CO 3065E1/64EPDM4M Gummi Epdm 1/64 Tommer T 36 x 36 Tommer 40a | AD2PFE 3TEE9 3065E1 / 64EPDM4MIkke-selvklebende1 / 64 "36 "723NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO 3065E1/8EPDM4D gummi Epdm 1/8 tommer T 12 x 36 tommer
841NOK / enhet