GLARO F1232-SA-SA Avfallsbeholder 12 gallon Grå trakt 32 tommer høyde | AG4KGX 34AW87

GLARO F1232-SA-SA avfallsbeholder 12 gallon grå trakt 32 tommers høyde

På lager
Vare: AG4KGX Modell: F1232-SA-SAKryssreferanse: 34AW87

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAvfallsbeholder
Kapasitet12 gal.
FARGESølv
Dybde12 "
Diameter12 "
FinishGlatt
Høyde32 "
Innendørs / utendørsInnendørs / utendørs
MaterialeAluminum
MonteringsstilFrittstående
FormRund
Topp designTrakt
Topp typeTrakt
Bredde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.07
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)35.56
Skipets bredde (cm)35.56
HS kode7612909000

Produktvarianter

ProduktModellFormKapasitetFARGETopp designTopp typeBreddeDybdeDiameterPris
GLARO F1533-SA-SA Avfallsbeholder 16 gallon Grattrakt 33 tommer Høyde | AG4KGY 34AW88 F1533-SA-SARund16 gal.SølvTraktTrakt15 "15 "15 "9 908 NOK
GLARO F2035-SA-SA Avfallsbeholdertrakt 35in H | AG4KGZ 34AW89 F2035-SA-SARund33 gal.SølvTraktTrakt20 "20 "20 "13 614 NOK
GLARO TA1533-SA-SA Avfallsbeholder 16 gallon Grå Hengslet 33 tommer Høyde | AG4KHA 34AW90 TA1533-SA-SARund16 gal.SølvSelvlukkendeSelvlukkende15 "15 "15 "11 984 NOK
GLARO TA2035-SA-SA Avfallsbeholder selvlukkende hengslet 35 tommer høyde | AG4KHB 34AW91 TA2035-SA-SARund33 gal.SølvSelvlukkendeSelvlukkende20 "20 "20 "15 986 NOK
GLARO F1232-BK-SA Avfallsbeholder 12 gallon Svart hengslet 32 ​​tommer høyde | AG4KHC 34AW92 F1232-BK-SARund12 gal.SvartTraktTrakt12 "12 "12 "5 190 NOK
GLARO F1533-BK-SA Avfallsbeholder 16 gallon Svart hengslet 33 tommer høyde | AG4KHD 34AW93 F1533-BK-SARund16 gal.SvartTraktTrakt15 "15 "15 "8 359 NOK
GLARO F1551-BV-BV Avfallsbeholder 16 gallon Brun trakt 33 tommer høyde | AG4KHE 34AW94 F1551-BV-BVRund16 gal.brunTraktTrakt15 "15 "15 "8 190 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GLARO F1232-SA-SA avfallsbeholder 12 gallon grå trakt 32 tommers høyde
6 629 NOK / enhet