GKS-PERFEKT 1-11140 Hydraulisk tåjekk Kapasitet 30 tonn | AE2LVR 4YDE1

GKS-PERFEKT 1-11140 Hydraulisk tåjekk kapasitet 30 tonn

På lager
Vare: AE2LVR Modell: 1-11140Kryssreferanse: 4YDE1

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

146 787 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk tåjekk
BaseSveiset
Basestørrelse16 3/8 x 15 3/4 "
Løftekapasitet30 tonn.
Løftehøyde Maks.6.125 "
Løftehøyde Min.1.625 "
Maks. Høyde12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 89.28
Skipets høyde (cm)41.15
Skipets lengde (cm)80.01
Skipets bredde (cm)60.2
HS kode8425420000
OpprinnelseslandDE

Produktdetaljer:

    • Håndtakslåsposisjoner (1)
    • Min. Tåhøyde (inn.) (1-5 / 8)

Produktvarianter

ProduktModellBasestørrelseLøftekapasitetLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Maks. HøydePris
GKS-PERFEKT 1-10181 Hydraulisk tåjekk kapasitet 5 tonn | AE2LVM 4YDD6 1-1018110 1/4 x 8 5/16 "5 tonn.5.25 "5 / 8 "11.187 "32 400 NOK
GKS-PERFEKT 1-10182 Hydraulisk tåjekk kapasitet 10 tonn | AE2LVN 4YDD7 1-1018212 5/8 x 9 7/16 "10 tonn.6 5 / 16 "5 / 8 "13.187 "46 737 NOK
GKS-PERFEKT 1-10183 Hydraulisk tåjekk Kapasitet 15 tonn | AE2LVP 4YDD8 1-1018313 7/8 x 10.9 "15 tonn.6 5 / 16 "1"13.187 "71 589 NOK
GKS-PERFEKT 1-10184 Hydraulisk tåjekk kapasitet 20 tonn | AE2LVQ 4YDD9 1-1018417 7/8 x 12 5/8 "20 tonn.6 5 / 16 "1.187 "13 "86 709 NOK
GKS-PERFEKT 1-10185 Hydraulisk tåjekk, 5 tonns lastekapasitet, 0.6 tommer minimum løftehøyde | CL2MEN 1-10185-----17 138 NOK
RFQ
GKS-PERFEKT 1-10186 Hydraulisk tåjekk, 10 tonns lastekapasitet, 0.8 tommer minimum løftehøyde | CL2MEP 1-10186-----25 672 NOK
RFQ
GKS-PERFEKT 1-10189 Hydraulisk tåjekk, 5 tonns lastekapasitet, 1.2 tommer minimum løftehøyde | CL2MEQ 1-10189-----30 469 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GKS-PERFEKT 1-11140 Hydraulisk tåjekk kapasitet 30 tonn
146 787 NOK / enhet