Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEORG FISCHER 167567026 spjeldventil polypropylen 5 tommer | AC6HYL 33Z918

GEORG FISCHER 167567026 spjeldventil polypropylen 5 tommer

På lager
Vare: AC6HYL Modell: 167567026Kryssreferanse: 33Z918
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
14 510 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakButterflyventil
Body Materialpolypropylen
Boltsirkel Dia.8.5 "
Skivematerialepolypropylen
Håndtakstypespaken
Liner Materialpolypropylen
Maks. Vanntrykk140 psi
Rørstørrelse5"
StilWafer
Temp. Område-10 til 175 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.9475
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8481805090
OpprinnelseslandCH

Produktvarianter

ProduktModellBody MaterialBoltsirkel Dia.SkivematerialeHåndtakstypeLiner MaterialRørstørrelseTemp. OmrådePris
GEORG FISCHER 161567004 Butterfly Valve Pvc 3 In | AC6HYC 33Z910 161567004PVC6-19 / 64 "PVCspakenPVC3"0 til 140 grader F4 529 NOK
GEORG FISCHER 161567005 Butterflyventil Pvc 4 In | AC6HYD 33Z911 161567005PVC7.5 "PVCGear betjentPVC4"0 til 140 grader F5 040 NOK
GEORG FISCHER 161567006 Butterfly Valve Pvc 5 In | AC6HYE 33Z912 161567006PVC8.5 "PVCGear betjentPVC5"0 til 140 grader F6 716 NOK
GEORG FISCHER 161567007 Butterflyventil Pvc 6 In | AC6HYF 33Z913 161567007PVC9.5 "PVCspakenPVC6"0 til 140 grader F7 160 NOK
GEORG FISCHER 167567022 Butterflyventil Polypropylen 2 In | AC6HYG 33Z914 167567022polypropylen4-29 / 32 "polypropylenspakenpolypropylen2"-10 til 175 grader F7 221 NOK
GEORG FISCHER 167567023 Butterfly Valve Polypropylene 2-1 / 2 In | AC6HYH 33Z915 167567023polypropylen5-45 / 64 "polypropylenspakenpolypropylen2.5 "-10 til 175 grader F7 803 NOK
GEORG FISCHER 167567024 Butterflyventil Polypropylen 3 In | AC6HYJ 33Z916 167567024polypropylen6-19 / 64 "polypropylenspakenpolypropylen3"-10 til 175 grader F8 647 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 167567026 spjeldventil polypropylen 5 tommer
14 510 NOK / enhet