Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENOVA 54105 Coupling 100 Psi@180deg.f 1/2 In.pipesize | AG4KJK 34CD94

GENOVA 54105 Coupling 100 Psi@180deg.f 1/2 In.pipesize

På lager
Vare: AG4KJK Modell: 54105Kryssreferanse: 34CD94
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
12NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
Body MaterialPVC
FARGEHvit
SamsvarASTM
TilkoblingstypeHub
Maks. Press100 psi ved 180 grader F
Maks. Temp.180 Grader F
Antall hull2
Rørstørrelse1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0423
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)6.86
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode3917400000

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENOVA 54105 Coupling 100 Psi@180deg.f 1/2 In.pipesize
12NOK / enhet