Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENIE SI-A536 Vortex-mikser, Vortex-mikser, 500 til 3000 o/min, 0 grader til 38 grader C, 0 plattformer | CR3BLF 13R288

GENIE SI-A536 Vortex-mikser, Vortex-mikser, 500 til 3000 o/min, 0 grader til 38 grader C, 0 plattformer

På lager
Vare: CR3BLF Modell: SI-A536Kryssref.: 13R288
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
7 358 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVortex -mikser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.275
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
GENIE SI-M100 Orbital Shaker, Orbital, 11.4 tommers plattformlengde, 6.6 lb lastekapasitet, 0.5 A ampere | CP6KTF 53KC02 SI-M100Orbital Shaker14 029 NOK
GENIE SI-M1700 Orbital Shaker, Orbital, 12 tommers størrelse plattformlengde, 12 tommers størrelse plattformbredde | CP6KTG 53KC17 SI-M1700Orbital Shaker19 802 NOK
GENIE SI-M1500 Orbital Shaker, Orbital, 12 tommers størrelse plattformlengde, 12 tommers størrelse plattformbredde | CP6KTH 53KC07 SI-M1500Orbital Shaker20 302 NOK
GENIE SI-M1600 Orbital Shaker, Orbital, 12 tommers størrelse plattformlengde, 12 tommers størrelse plattformbredde | CP6KTJ 53KC12 SI-M1600Orbital Shaker18 740 NOK
GENIE SI-1600 Benchtop Orbital Shaker, Orbital, 18 tommers plattformlengde - laboratorieutstyr, 26 lb belastning | CR3BKH 13R339 SI-1600Orbital Shaker38 355 NOK
GENIE SI-1700 Benchtop Orbital Shaker, Orbital, 18 tommers plattformlengde - laboratorieutstyr, 26 lb belastning | CR3BKJ 13R340 SI-1700Orbital Shaker41 914 NOK
GENIE SI-1500 Benchtop Orbital Shaker, Orbital, 18 tommers plattformlengde - laboratorieutstyr, 26 lb belastning | CR3BKK 13R338 SI-1500Orbital Shaker50 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE SI-A536 Vortex-mikser, Vortex-mikser, 500 til 3000 o/min, 0 grader til 38 grader C, 0 plattformer
7 358 NOK / enhet