GENIE GL10 CWB Motvektløft 350 lb. Kapasitet | AA8HHP 18F634

GENIE GL10 CWB motvektsløft 350 lb. Kapasitet

Vare: AA8HHP Modell: GL10 CWBKryssreferanse: 18F634
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

27 212 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInverterbar gaffel motvektløft
Base ben inni Dim.36 "
Base Ben Utvendig Dim.43.5 "
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
Gaffellengde22.5 "
Gaffelbredde3"
RammematerialeAluminum
Fremre hjul Dia.2"
Forhjul Dia.4"
Løftehøyde gaffel ned118-1 / 2 "
Løftehøyde gaffel opp132 "
Lastekapasitet350 lb.
Lastesenter12 "
Total høyde118.5 "
Total lengde28.5 "
Samlet bredde43.5 "
Bakhjul Dia.5"
Bakhjul Dia.8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 194.85
Skipets høyde (cm)200.66
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Høyde gaffel ned (3-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydePris
GENIE GL4 CWB Motvektløft 500 lb. Kapasitet | AA8HHM 18F632 GL4 CWB500 lb.67.5 "27 721 NOK
GENIE GL8 CWB Motvektløft 400 lb. Kapasitet | AA8HHN 18F633 GL8 CWB400 lb.99 "31 248 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE GL10 CWB motvektsløft 350 lb. Kapasitet
27 212 NOK / enhet