GENIE GL4 CWB Motvektløft 500 lb. Kapasitet | AA8HHM 18F632

GENIE GL4 CWB motvektsløft 500 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AA8HHM Modell: GL4 CWBKryssreferanse: 18F632

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

26 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInverterbar gaffel motvektløft
Base ben inni Dim.36 "
Base Ben Utvendig Dim.43.5 "
Hjul Type(2) Svingbar, (2) Stiv
Gaffellengde22.5 "
Gaffelbredde3"
RammematerialeAluminum
Fremre hjul Dia.2"
Forhjul Dia.4"
Løftehøyde gaffel ned49-1 / 2 "
Løftehøyde gaffel opp71 "
Lastekapasitet500 lb.
Lastesenter12 "
Total høyde67.5 "
Total lengde28.5 "
Samlet bredde43.5 "
Bakhjul Dia.5"
Bakhjul Dia.8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 177.81
Skipets høyde (cm)172.72
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)73.66
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Høyde gaffel ned (3-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetTotal høydePris
GENIE GL8 CWB Motvektløft 400 lb. Kapasitet | AA8HHN 18F633 GL8 CWB400 lb.99 "30 578 NOK
GENIE GL10 CWB Motvektløft 350 lb. Kapasitet | AA8HHP 18F634 GL10 CWB350 lb.118.5 "30 126 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE GL4 CWB motvektsløft 500 lb. Kapasitet
26 761 NOK / enhet