GENIE GL-8STD vendbar gaffelmaterialeløft 400 lb. | AE2QNX 4YZ85

GENIE GL-8STD vendbar gaffelmaterialeløft 400 lb.

På lager
Vare: AE2QNX Modell: GL-8STDKryssreferanse: 4YZ85

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

23 387 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInverterbar gaffelmateriellløft
Base ben inni Dim.20 "
Base Ben Utvendig Dim.24.75 "
Hjul Type(2) Sving
Gaffellengde22.5 "
Gaffelbredde20.5 "
RammematerialeAluminum
Fremre hjul Dia.5"
Forhjul Dia.2"
Løftehøyde gaffel ned99 "
Løftehøyde gaffel opp120-1 / 2 "
Lastekapasitet400 lb.
Lastesenter12 "
Total høyde67.5 "
Total lengde34.75 "
Samlet bredde24.75 "
Bakhjul Dia.8"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 59.87
Skipets høyde (cm)161.29
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Min. Høyde gaffel ned (3-1 / 2 ")

Produktvarianter

ProduktModellLastekapasitetPris
GENIE GL-4STD vendbar gaffelmaterialeløft 500 lb. | AE2QNV 4YZ83 GL-4STD500 lb.19 097 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENIE GL-8STD vendbar gaffelmaterialeløft 400 lb.
23 387 NOK / enhet