Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC MMD900 Pin/pinless Deep Sensing Moisture Meter | AF6GFE 15X980

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD900 Pin/pinless Deep Sensing Fuktighetsmåler

På lager
Vare: AF6GFE Modell: MMD900Kryssreferanse: 15X980

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 800 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPin / Pinless Deep Sensing Moisture Meter
Batteritype9V
Kabellengde3.8ft.
DataholdJa
Vise0 til 99.9 telle LCD og 40-punkter trefarget stolpediagram
InterfaceNei
MinneNei
Min./Maks. HukommelseNei
Fuktighetsinnhold6.0% til 87.6% WME og 0.1 til 99.9 REL
Fuktighetsinnholdsnøyaktighet+/- 3% + 5 sifre i pin-modus
Antall arter av tremultiple

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9855
Skipets høyde (cm)30.48
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9027803500

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Prosent-WME- og REL-målemoduser, pinneløs måling på opptil 2" dyp, Jumbo LCD Plus 40-LED søylegraf, Auto Zero, Mutable Alarm, Reservepins-rom, utskiftbare pinner, beskyttelsesdeksel fungerer som kalibreringskontroller, ekstern probe

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC MMD900 Pin/pinless Deep Sensing Fuktighetsmåler
2 800 NOK / enhet