Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELLE VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC DT4947SD Termoelement Termometer Type K 4 Innganger | AG7GJ 6XAK0

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT4947SD Termoelement Termometer Type K 4 Innganger

På lager
Vare: AG7GJ Modell: DT4947SDKryssreferanse: 6XAK0
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
5 767 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTermoelement termometer
Nøyaktighet+/-0.4 % av avlesning +2 grader F Maks
Automatisk avslåingJa
Batteritype(6) AA
KalibreringssertifikatNei
DataholdJa
DataloggingJa
ViseLCD
InterfaceSD-kort, RS-232
MinneMin / Max
Antall innganger4
SondekontaktGodtar Spade Lugs
oppløsning0.1 Degrees
Sampling Rate1 sek. til 1 timer
Temp. Område-148 grader til 3092 grader (ved å kombinere termoelementtyper)
TermoelementtypeSkriv K

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.801
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9025198080

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DT4947SD Termoelement Termometer Type K 4 Innganger
5 767 NOK / enhet