Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC DCS2000 videoboreskop 7 tommer 39 tommer skaft | AG9LWP 20VC71

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DCS2000 videoboreskop 7 tommer 39 tommer skaft

På lager
Vare: AG9LWP Modell: DCS2000Kryssreferanse: 20VC71
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
34 105 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVideo Borescope
Skjermstørrelse7"
Drifts Temp.14 grader til 140 grader F
StrømkildeOppladbart Li-polymer batteri
Skaft Dia.0.22 "
Aksel lengde39 "
Størrelse5.5mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.86
Skipets høyde (cm)43.18
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)38.1
OpprinnelseslandCO

Produktdetaljer:

    • Observasjonsdybde: 0.25 til 12 "
    • Opptak: Video, bilde
    • Pikseloppløsning: 800 x 480
    • Drop Testet: 1m

Produktvarianter

ProduktModellSkjermstørrelseDrifts Temp.StrømkildeSkaft Dia.StørrelsePris
GENERELT VERKTØY OG INSTRUMENTER LLC 38UR71 videoboreskop 3.5 tommer skjermstørrelse | AH8JPN 38UR713.5 "14 grader til 122 grader F(4) AA-batterier0.31 "8.0mm3 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC DCS2000 videoboreskop 7 tommer 39 tommer skaft
34 105 NOK / enhet