GENERELT ELEKTRISK CR306X290K Kapsling NEMA 4/4 x størrelse 2 | AE7VAH 6ANG3

GENERAL ELECTRIC CR306X290K kabinett NEMA 4/4 x størrelse 2

På lager
Vare: AE7VAH Modell: CR306X290KKryssref.: 6ANG3

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 066 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFull Voltage Starter-kabinett
Dybde6.500 "
Vedleggstype3R
Høyde16.5 "
StarttypeIKKE MIN
typenNEMA størrelse 2
Bredde7.84 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.156
Skipets høyde (cm)20.57
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)29.46
HS kode7326908588
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydeSakStarttypetypenBreddePris
GENERELT ELEKTRISK CR460XE1B-kapsling NEMA1 For GE-serien CR463 | AC9PWX 3HXZ5 CR460XE1B4.63 "NEMA 11"KabinettIKKE MINKompakt, løft av deksel, malt stål10 "977NOK
GENERELT ELEKTRISK GPEF55A-kapsling NEMA Type3R/12 spylepanel | AE7UQX 6AMD9 GPEF55A3.86 "3R / 125.47 "Motor startkapslingIECSpylpanel3.78 "353NOK
GENERELT ELEKTRISK GPES41A-kapsling NEMA Type1 Overflate | AE7UQY 6AME0 GPES41A3.86 "16.1 "Motor startkapslingIECoverflaten3.54 "235NOK
GENERELT ELEKTRISK GPES55A-kapsling NEMA Type3R/12 Overflate | AE7UQZ 6AME1 GPES55A3.86 "3R / 126.1 "Motor startkapslingIECoverflaten3.54 "353NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306X190K Kapsling NEMA 3R Størrelse 00-1 | AE7VAF 6ANG1 CR306X190K4.75 "3R14.5 "Full Voltage Starter-kabinettIKKE MINNEMA størrelse 00-16.88 "2 841 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306X190T Kapsling NEMA 3R Størrelse 1 | AE7VAG 6ANG2 CR306X190T4.75 "3R14.5 "Full Voltage Starter-kabinettIKKE MINNEMA størrelse 16.88 "8 116 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306X290T Kapsling NEMA 4/4 x | AE7VAJ 6ANG4 CR306X290T6.500 "4 / 4X16.5 "Full Voltage Starter-kabinettIKKE MINNEMA størrelse 27.84 "16 786 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR306X290K kabinett NEMA 4/4 x størrelse 2
7 066 NOK / enhet