Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GENERELT ELEKTRISK GPEF55A-kapsling NEMA Type3R/12 spylepanel | AE7UQX 6AMD9

GENERAL ELECTRIC GPEF55A kabinett NEMA Type3R / 12 skyllepanel

På lager
Vare: AE7UQX Modell: GPEF55AKryssreferanse: 6AMD9
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
353NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor startkapsling
Dybde3.86 "
Vedleggstype3R / 12
Høyde5.47 "
StarttypeIEC
typenSpylpanel
Bredde3.78 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2565
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8538908080
OpprinnelseslandPL

Produktvarianter

ProduktModellDybdeVedleggstypeHøydeSakStarttypetypenBreddePris
GENERELT ELEKTRISK CR460XE1B-kapsling NEMA1 For GE-serien CR463 | AC9PWX 3HXZ5 CR460XE1B4.63 "NEMA 11"KabinettIKKE MINKompakt, løft av deksel, malt stål10 "977NOK
GENERELT ELEKTRISK GPES41A-kapsling NEMA Type1 Overflate | AE7UQY 6AME0 GPES41A3.86 "16.1 "Motor startkapslingIECoverflaten3.54 "235NOK
GENERELT ELEKTRISK GPES55A-kapsling NEMA Type3R/12 Overflate | AE7UQZ 6AME1 GPES55A3.86 "3R / 126.1 "Motor startkapslingIECoverflaten3.54 "353NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306X190K Kapsling NEMA 3R Størrelse 00-1 | AE7VAF 6ANG1 CR306X190K4.75 "3R14.5 "Full Voltage Starter-kabinettIKKE MINNEMA størrelse 00-16.88 "2 841 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306X190T Kapsling NEMA 3R Størrelse 1 | AE7VAG 6ANG2 CR306X190T4.75 "3R14.5 "Full Voltage Starter-kabinettIKKE MINNEMA størrelse 16.88 "8 116 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306X290K Kapsling NEMA 4/4 x størrelse 2 | AE7VAH 6ANG3 CR306X290K6.500 "3R16.5 "Full Voltage Starter-kabinettIKKE MINNEMA størrelse 27.84 "7 066 NOK
GENERELT ELEKTRISK CR306X290T Kapsling NEMA 4/4 x | AE7VAJ 6ANG4 CR306X290T6.500 "4 / 4X16.5 "Full Voltage Starter-kabinettIKKE MINNEMA størrelse 27.84 "16 786 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC GPEF55A kabinett NEMA Type3R / 12 skyllepanel
353NOK / enhet