GENERELT ELEKTRISK AJEQ08ACD Vegg Air Con 115v Cool Heat Eer9.4 | AE7UQF 6AMC2

GENERAL ELECTRIC AJEQ08ACD Vegg Air Con 115v Cool Heat Eer9.4

På lager
Vare: AE7UQF Modell: AJEQ08ACDKryssreferanse: 6AMC2

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 707 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegg klimaanlegg m / varme
Luftstrømretning4 vei
amps12.0
BtuH kjøling8,300
BtuH Oppvarming4,100
FARGEMyk grå
KontrolltypeElektronisk med fjernkontroll, digital programmerbar
Avfuktningshastighet2.1 pund / t
Dybde16.875 "
EER9.4
Fan-Only-hastigheter2
Høyde15.625 "
Høy CFM293
Maks. Veggtykkelse16 "
NEMA -pluggkonfigurasjon5-20P
DriftsmodusKjølig varme
StrømledningslengdeHøyre side - 6 ', venstre side - 4'
KjølemedietypeR-410A
Spenning115
Watts880/1380
Bredde26 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 39.15
Skipets høyde (cm)60.96
Skipets lengde (cm)76.2
Skipets bredde (cm)63.5
HS kode8415103040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Chassistype (skyv ut)
    • Viftehastighet kjøling (2)
    • Viftehastigheter oppvarming (2)
    • Oppvarmingsmetode (elektrisk)
    • Hylse (RAB46, RAB47, RAB48)

Produktvarianter

ProduktModellampsBtuH kjølingBtuH OppvarmingNEMA -pluggkonfigurasjonStrømledningslengdeSpenningWattsPris
GENERELT ELEKTRISK AJEQ12DCD Vegg Air Con 230/208v Cool Heat Eer9.4 | AE7UQG 6AMC3 AJEQ12DCD5.8 / 6.3 16 / 14.511,400/11,6009,500/11,6006-20PHøyre side - 5 ', venstre side - 3'208/2301235 / 1215 3680 / 302032 036 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GENERAL ELECTRIC AJEQ08ACD Vegg Air Con 115v Cool Heat Eer9.4
30 707 NOK / enhet