Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEMS SENSORER FT-110 173931-C Flowrate Sensor Turbin 1.3 Gpm Max | AA8WQN 1ALZ6

GEMS SENSORS FT-110 173931-C Flowrate Sensor Turbin 1.3 Gpm Maks

På lager
Vare: AA8WQN Modell: FT-110 173931-CKryssreferanse: 1ALZ6
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
2 962 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømningshastighetssensor
Nøyaktighet+/- 3%
Burst Press2500 psi
Kabellengde3ft.
Krets typeNPN
Tilkoblingsstørrelse3/8 MNPT
Strømningsområde0.13 til 1.3
Måler / leder# 22 AWG
Høyde1.25 "
Housing MaterialNylon 12
Inngangseffekt5 til 24 VDC @ 8mA
Lengde2.156 "
Maks. Viskositet32 til 81 SSU
Maks. Spenning24
Driftstrykk200 psi
Driftstemp. Område212 F
Pulser per gallon26,200
Anbefalt filtrering (mikron)24
Repeterbarhet+/- 0.5%
typenTurbin
Fuktede materialerNylon, PTFE / grafitt
Bredde45 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0675
Skipets høyde (cm)14.99
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)4.57
HS kode9026104000
OpprinnelseslandCH

Produktdetaljer:

    • Utgangsfrekvens (Hertz) (58 til 575)
    • Pulser per liter (6900)

Produktvarianter

ProduktModellLengdeNøyaktighetBurst PressMaks. ViskositetDriftstrykkDriftstemp. OmrådeFuktede materialerBreddePris
GEMS SENSORER 19H256 Flowrate Sensor Turbin 65 Gpm Max | AA8PNU 19H2561.75 "+/- 3%1400 PSI32 til 70 SSU350 PSI-4 grader F til 212 grader FNylon, PTFE / grafitt5 / 8 "2 472 NOK
GEMS SENSORER FT-110 173931 Flowrate Sensor Turbin 1.3 Gpm Max | AA8WQH 1ALZ1 FT-110 1739312.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 745 NOK
GEMS SENSORER FT-110 173932 Flowrate Sensor Turbin 2.7 Gpm Max | AA8WQJ 1ALZ2 FT-110 1739322.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 660 NOK
GEMS SENSORER FT-110 173933 Flowrate Sensor Turbin 2 Gpm Max | AA8WQK 1ALZ3 FT-110 1739332.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 645 NOK
GEMS SENSORER FT-110 173934 Flowrate Sensor Turbin 4 Gpm Max | AA8WQL 1ALZ4 FT-110 1739342.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 773 NOK
GEMS SENSORER FT-110 173935 Flowrate Sensor Turbin 6.6 Gpm Max | AA8WQM 1ALZ5 FT-110 1739352.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 762 NOK
GEMS SENSORER FT-110 173932-C Flowrate Sensor Turbin 2.7 Gpm Max | AA8WQP 1ALZ7 FT-110 173932-C2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 762 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEMS SENSORS FT-110 173931-C Flowrate Sensor Turbin 1.3 Gpm Maks
2 962 NOK / enhet