GEMS SENSORS Strømningshastighetssensorer


filtre
Kabel lengde: 3ft. , Kretstype: NPN , Måler/leder: # 22 AWG , Maks. Spenning: 24 , Type: Turbin
StilModellLengdeNøyaktighetBurst PressMaks. ViskositetDriftstrykkDriftstemp. OmrådeFuktede materialerBreddePris (eks. mva)
A
19H256
1.75 "+/- 3%1400 PSI32 til 70 SSU350 PSI-4 grader F til 212 grader FNylon, PTFE / grafitt5 / 8 "2 472 NOK
B
FT-330 226000
2 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 til 81 SSU200 psi-4 til 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "2 356 NOK
B
FT-330 226100
2 15 / 64 "+/- 2%1000 psi32 til 81 SSU200 psi-4 til 176 FNylon, SS, Noryl, POM, PS45 / 64 "2 211 NOK
C
FT-110 173932
2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 660 NOK
C
FT-110 173933
2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 645 NOK
C
FT-110 173934
2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 773 NOK
D
FT-110 173932-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 762 NOK
C
FT-110 173931
2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 745 NOK
D
FT-110 173934-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 969 NOK
D
FT-110 173931-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 962 NOK
D
FT-110 173935-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 866 NOK
C
FT-110 173935
2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 762 NOK
D
FT-110 173933-C
2.156 "+/- 3%2500 psi32 til 81 SSU200 psi212 FNylon, PTFE / grafitt45 / 64 "2 953 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?