Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEARWRENCH 41890 Oljefilter Sokkelsett 6 Sokker | AA3TCB 11U416

GEARWRENCH 41890 Oljefilter stikkontaktsett 6 stikkontakter

På lager
Vare: AA3TCB Modell: 41890Kryssreferanse: 11U416
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
884NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOljefilterkontakt sett
Kapasitet24 mm, 27 mm, 29 mm, 32 mm, 36 mm, 38 mm
MaterialeAlloy Steel
typen3/8 stikkontakt sett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8955
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)16
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Stikkontaktstørrelser (inn.) (24mm, 27mm, 29mm, 32mm, 36mm, 38mm)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEARWRENCH 41890 Oljefilter stikkontaktsett 6 stikkontakter
884NOK / enhet