Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GEARWRENCH 2288D Parallellstangseparator Lengde 11 1/2 In | AC4GFA 2ZPH1

GEARWRENCH 2288D Parallellstag Separator Lengde 11 1/2 In

På lager
Vare: AC4GFA Modell: 2288DKryssreferanse: 2ZPH1

Få tak i det Mai 13, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

504NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakParallellstag separator
Lengde21 / 32 "
MaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8325
Skipets høyde (cm)33.02
Skipets lengde (cm)3.56
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8205595560
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEARWRENCH 2288D Parallellstag Separator Lengde 11 1/2 In
504NOK / enhet