Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Halogen Flomlys Mr16 50w | AD8QVC 4LV94 / 25482

GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Halogen Flomlys Mr16 50w

På lager
Vare: AD8QVC Modell: Q50MR16/FL(EXN)Kryssref.: 4LV94 / 25482
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenlampe
ANSI-kodeEXN utvidelse
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base Type2-pinners (GX5.3)
Strålevinkel36 Degrees
Pære Dia.2"
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.2900K
LampebetegnelseQ50MR16 / FL
Lampe Dia.2"
LampeformMR16
LampetypeReflektor-MR
LysfordelingFlood
Lumen890
Maks. Total lengde1.875 "
Samlet lampeformMR
Primær applikasjonFilm- og fotografisk belysning
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning12
Watts50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.02
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8539212080
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Osram 54207, Philips 378059

Produktvarianter

ProduktModellLysfordelingANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenLumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonSpenningGjennomsnittlig levetidPris
GE LIGHTING Q50GU10FL/RVL Halogen Lyskaster Mr16 50w | AB3HVM 1TJT8 Q50GU10FL / RVLFlood-38.625 "4002 1 / 16 "Innendørs1203000 hr.105NOK
GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) Halogenlyspære Mr16 50w | AD8QVD 4LV95 / 25483 Q50MR16 / SP (EXT)SpotEXT2000 hr.8901.875 "Projeksjon122000 hr.4NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Halogen Flomlys Mr16 50w
37NOK / enhet