Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING Q50GU10FL/RVL Halogen Lyskaster Mr16 50w | AB3HVM 1TJT8

GE LIGHTING Q50GU10FL/RVL Halogen Lyskaster Mr16 50w

På lager
Vare: AB3HVM Modell: Q50GU10FL/RVLKryssreferanse: 1TJT8
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
105NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHalogenlampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren38.625 "
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base Type2-pinners (GU10)
Strålevinkel40 Degrees
Pære Dia.2"
Pæreteknologihalogen
Farge Temp.2750K
LampebetegnelseQ50GU10FL / RVL
Lampe Dia.2"
Lampe ferdigFjern
LampeformMR16
LampetypeReflektor-MR
LysfordelingFlood
Lumen400
Maks. Total lengde2 1 / 16 "
Samlet lampeformMR
Primær applikasjonInnendørs
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts50

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)34.54
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode8539214040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Reveal(R)

Produktvarianter

ProduktModellLysfordelingANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenLumenMaks. Total lengdePrimær applikasjonSpenningGjennomsnittlig levetidPris
GE LIGHTING Q50MR16/FL(EXN) Halogen Flomlys Mr16 50w | AD8QVC 4LV94 / 25482 Q50MR16 / FL (EXN)FloodEXN utvidelse2000 hr.8901.875 "Film- og fotografisk belysning122000 hr.37NOK
GE LIGHTING Q50MR16/SP(EXT) Halogenlyspære Mr16 50w | AD8QVD 4LV95 / 25483 Q50MR16 / SP (EXT)SpotEXT2000 hr.8901.875 "Projeksjon122000 hr.4NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING Q50GU10FL/RVL Halogen Lyskaster Mr16 50w
105NOK / enhet