Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING MVR100/U/MED Kvartsmetallhalogenlampe BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652

GE LIGHTING MVR100/U/MED Kvartsmetallhalogenlampe BD17 100W

På lager
Vare: AG9FNG Modell: MVR100/U/MEDKryssreferanse: 1E674 / 12652
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
669NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID lampe
ANSI-kodeM90
Gjennomsnittlig levetid på pæren15,000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
SFI70
For lukkede inventarJa
Lampe Farge Temp.4000K
LampebetegnelseMVR100 / U / MED
Lampe Dia.2.125 "
Lampe ferdigFjern
LampetypeMetal Halide
light Output4000 til 4999K, kald hvit
Lumen8100
Maks. Total lengde5.437 "
MonteringsposisjonUniversell
Samlet lampeformBD
KnusebestandigNei
typenHøy utgang
Watts100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)16.51
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)16.76
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pæreform: BD17
    • Philips 281352

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenlight OutputLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformWattsPris
GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury Vapor Lamp Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113 HR100DX38 / MEDKvikksølvdampH3820,000 hr.-40005.437 "ED100-
RFQ
GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 Watt Metallhalogen HID-lampe, 2200 Lumen, 3000K Pære Fargetemp. | CD2KHF 3DXR9 CMH39 / MR16 / 930 / FLMetal HalideM13010,000 hr.3000 til 3999K, varm hvit22002 9 / 32 "MR391 127 NOK
GE LIGHTING CMH39/T/U/830/G12 39 watt keramisk metallhalogen HID-lampe, 3400 lumen, 3000K pærefargetemp. | CD2KJV 5HB79 CMH39 / T / U / 830 / G12Keramisk metallhalogenidM13015,000 hr.3000 til 3999K, varm hvit34003.5 "T391 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING MVR100/U/MED Kvartsmetallhalogenlampe BD17 100W
669NOK / enhet