GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury Vapor Lamp Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113

GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury Vapor Lamp Ed17 100w

Vare: AA9NBN Modell: HR100DX38/MEDKryssreferanse: 1E245 / 17113

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID lampe
ANSI-kodeH38
Gjennomsnittlig levetid på pæren20,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid20,000 hr.
Base TypeMedium skrue (E26)
Pære Dia.2-1 / 8 "
PæreteknologiKvikksølvdamp
Farge Temp.3900K
SFI50
ArmaturtypeÅpen / lukket
For lukkede inventarJa
Opprinnelige lumen4000
LampebetegnelseHR100DX38 / MED
Lampe Dia.2.125 "
Lampe ferdigDelux Hvit
LampeformED17
LampetypeKvikksølvdamp
Lumen4000
Maks. Total lengde5.437 "
Gjennomsnittlige lumen2800
MonteringsposisjonUniversell
Samlet lampeformED
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Watts100

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)13.97
Skipets lengde (cm)5.84
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8539320040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Osram 69437, Philips 356584

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenlight OutputLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformWattsPris
GE LIGHTING MVR100/U/MED Kvartsmetallhalogenlampe BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652 MVR100 / U / MEDMetal HalideM9015,000 hr.4000 til 4999K, kald hvit81005.437 "BD100669NOK
GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 Watt Metallhalogen HID-lampe, 2200 Lumen, 3000K Pære Fargetemp. | CD2KHF 3DXR9 CMH39 / MR16 / 930 / FLMetal HalideM13010,000 hr.3000 til 3999K, varm hvit22002 9 / 32 "MR391 127 NOK
GE LIGHTING CMH39/T/U/830/G12 39 watt keramisk metallhalogen HID-lampe, 3400 lumen, 3000K pærefargetemp. | CD2KJV 5HB79 CMH39 / T / U / 830 / G12Keramisk metallhalogenidM13015,000 hr.3000 til 3999K, varm hvit34003.5 "T391 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury Vapor Lamp Ed17 100w