Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 Watt Metallhalogen HID-lampe, 2200 Lumen, 3000K Pære Fargetemp. | CD2KHF 3DXR9

GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 watt metallhalogen HID-lampe, 2200 lumen, 3000K pærefargetemp.

På lager
Vare: CD2KHF Modell: CMH39/MR16/930/FLKryssreferanse: 3DXR9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 127 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID lampe
ANSI-kodeM130
Gjennomsnittlig levetid på pæren10,000 hr.
Base Type2-pinners (GX10)
SFI90.0
For lukkede inventarJa
Lampe Farge Temp.3000K
LampebetegnelseCMH39MR16 / 930 / FL
Lampe Dia.2"
Lampe ferdigFjern
LampetypeMetal Halide
LysfordelingFlood
light Output3000 til 3999K, varm hvit
Lumen2200
Maks. Total lengde2 9 / 32 "
Samlet lampeformMR
KnusebestandigNei
typenHøy utgang
Watts39

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenlight OutputLumenMaks. Total lengdeSamlet lampeformWattsPris
GE LIGHTING HR100DX38/MED Mercury Vapor Lamp Ed17 100w | AA9NBN 1E245 / 17113 HR100DX38 / MEDKvikksølvdampH3820,000 hr.-40005.437 "ED100-
RFQ
GE LIGHTING MVR100/U/MED Kvartsmetallhalogenlampe BD17 100W | AG9FNG 1E674 / 12652 MVR100 / U / MEDMetal HalideM9015,000 hr.4000 til 4999K, kald hvit81005.437 "BD100669NOK
GE LIGHTING CMH39/T/U/830/G12 39 watt keramisk metallhalogen HID-lampe, 3400 lumen, 3000K pærefargetemp. | CD2KJV 5HB79 CMH39 / T / U / 830 / G12Keramisk metallhalogenidM13015,000 hr.3000 til 3999K, varm hvit34003.5 "T391 090 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING CMH39/MR16/930/FL 39 watt metallhalogen HID-lampe, 2200 lumen, 3000K pærefargetemp.
1 127 NOK / enhet