Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING LU400 / H / ECO høytrykksnatriumlampe Ed18 400w | AC8JJN 3APT6

GE LIGHTING LU400/H/ECO Høytrykksnatriumlampe Ed18 400w

På lager
Vare: AC8JJN Modell: LU400/H/ECOKryssreferanse: 3APT6

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
365NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID lampe
ANSI-kodeS51
Gjennomsnittlig levetid på pæren24,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid24,000 hr.
Base TypeMogul Skrue (E39)
Pære Dia.2-1 / 4 "
PæreteknologiHøytrykksnatrium
Farge Temp.2100K
SFI22
ArmaturtypeÅpen
For lukkede inventarJa
Opprinnelige lumen51,000
LampebetegnelseLU400 / H / ECO
Lampe Dia.2.25 "
Lampe ferdigFjern
LampeformED18
LampetypeHøytrykksnatrium
Lumen51,000
Maks. Total lengde9.75 "
Gjennomsnittlige lumen45,000
MonteringsposisjonUniversell
Samlet lampeformED
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Watts400

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)32
Skipets lengde (cm)25.65
Skipets bredde (cm)19.81
HS kode8539320020
OpprinnelseslandHU

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: TCLP-kompatibel

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenlight OutputLumenMaks. Total lengdeGjennomsnittlige lumenSamlet lampeformPris
GE LIGHTING LU200 / H / ECO høytrykksnatriumlampe Ed18 200w | AC8JJL 3APT4 LU200 / H / ECOHøytrykksnatriumS6624,000 hr.-22,0009.75 "19,800ED337NOK
GE BELYSNING LU250 / H / ECO natriumlampe med høyt trykk Ed18 250w | AC8JJM 3APT5 LU250 / H / ECOHøytrykksnatriumS5024,000 hr.-28,0009.75 "25,200ED322NOK
GE LIGHTING MVR1000/U Kvartsmetallhalogenlampe BT56 1000W | AH2QHH 2V659 / 41826 MVR1000 / UMetal HalideM4715,000 / 11,000 timer4000 til 4999K, kald hvit-15.375 "-BT765NOK
GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID-lampe BT37 1000W | AH9JYX 3JK41 / 18205 MVR1000 / U / BT37Metal HalideM4712,000 / 9000 timer3000 til 3999K, varm hvit-11.5 "-BT691NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING LU400/H/ECO Høytrykksnatriumlampe Ed18 400w
365NOK / enhet