GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID-lampe BT37 1000W | AH9JYX 3JK41 / 18205

GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID-lampe BT37 1000W

På lager
Vare: AH9JYX Modell: MVR1000/U/BT37Kryssref: 3JK41 / 18205

Få tak i det April 26, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

822NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID lampe
ANSI-kodeM47
Gjennomsnittlig levetid på pæren12,000 / 9000 timer
Base TypeMogul Skrue (E39)
SFI65
For lukkede inventarJa
Lampe Farge Temp.3700K
LampebetegnelseMVR1000 / U / BT37
Lampe Dia.4.625 "
Lampe ferdigFjern
LampetypeMetal Halide
light Output3000 til 3999K, varm hvit
Maks. Total lengde11.5 "
MonteringsposisjonUniversell
Samlet lampeformBT
KnusebestandigNei
typenHøy utgang
Watts1000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3175
Skipets høyde (cm)30.73
Skipets lengde (cm)38.61
Skipets bredde (cm)26.42
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Pæreform: BT37
    • Osram 64469, Philips 321505

Produktvarianter

ProduktModellLampetypeANSI-kodeGjennomsnittlig levetid på pærenlight OutputLumenMaks. Total lengdeGjennomsnittlige lumenSamlet lampeformPris
GE LIGHTING LU200 / H / ECO høytrykksnatriumlampe Ed18 200w | AC8JJL 3APT4 LU200 / H / ECOHøytrykksnatriumS6624,000 hr.-22,0009.75 "19,800ED307NOK
GE BELYSNING LU250 / H / ECO natriumlampe med høyt trykk Ed18 250w | AC8JJM 3APT5 LU250 / H / ECOHøytrykksnatriumS5024,000 hr.-28,0009.75 "25,200ED309NOK
GE LIGHTING LU400 / H / ECO høytrykksnatriumlampe Ed18 400w | AC8JJN 3APT6 LU400 / H / ECOHøytrykksnatriumS5124,000 hr.-51,0009.75 "45,000ED309NOK
GE LIGHTING MVR1000/U Kvartsmetallhalogenlampe BT56 1000W | AH2QHH 2V659 / 41826 MVR1000 / UMetal HalideM4715,000 / 11,000 timer4000 til 4999K, kald hvit-15.375 "-BT850NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING MVR1000/U/BT37 HID-lampe BT37 1000W
822NOK / enhet