Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING LU150/100(ED28) Høytrykksnatriumlampe Ed28 150w | AD9UUQ 4V593 / 44243

GE LIGHTING LU150/100(ED28) Høytrykksnatriumlampe Ed28 150w

På lager
Vare: AD9UUQ Modell: LU150/100(ED28)Kryssreferanse: 4V593 / 44243
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
172NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID lampe
ANSI-kodeS56
Gjennomsnittlig levetid på pæren24,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid24,000 hr.
Base TypeMogul Skrue (E39)
Pære Dia.3-1 / 2 "
PæreteknologiHøytrykksnatrium
Farge Temp.2000K
SFI22
ArmaturtypeÅpen / lukket
For lukkede inventarJa
Opprinnelige lumen15,000
LampebetegnelseLU150 / 100 (ED28)
Lampe Dia.3.5 "
Lampe ferdigFjern
LampeformED28
LampetypeHøytrykksnatrium
Lumen15,000
Maks. Total lengde8 1 / 3 "
Gjennomsnittlige lumen13,500
MonteringsposisjonUniversell
Samlet lampeformED
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Watts150

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)10.67
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8539320020
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Osram 67518

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING LU150/100(ED28) Høytrykksnatriumlampe Ed28 150w
172NOK / enhet