GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Skjult ballastsett 1000 W | AA4FHB 12J918

GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 skjult ballastsett 1000 W

På lager
Vare: AA4FHB Modell: GEM1000ML5AA5-5Kryssref: 12J918

Få tak i det Mai 8, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID ballastsett
ANSI-kodeM47 / H36
Ballast-familieHID magnetisk
ForkoblingstypeCore og Coil
Høyde4.25 "
Hz60
Inngangsspenning120/208/240/277/480
Inngangs-watt1103
Isolasjonsklasse180C
LampetypeMetal Halide
Lampe watt1000
Lengde6"
Min. Starter temp.-22 til 22 grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 120V9.3
Driftsforsterker @ 208V5.4
Driftsforsterker @ 240V4.7
Driftsforsterker @ 277V4.1
Driftsforsterker @ 480V2.4
Bredde4 1 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.4355
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)26.92
Skipets bredde (cm)23.88
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kodeForkoblingstypeHøydeInngangs-wattIsolasjonsklassePris
GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 skjult ballastsett for metallhalogen | AE2NUF 4YRF1 GEP1000ML5AA5-5M141Pulsstart metallhalogen kjerne og spole6"1112UL klasse H1803 224 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 skjult ballastsett 1000 W
3 077 NOK / enhet