GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 skjult ballastsett for metallhalogen | AE2NUF 4YRF1

GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 skjult ballastsett for metallhalogen

På lager
Vare: AE2NUF Modell: GEP1000ML5AA5-5Kryssreferanse: 4YRF1

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 224 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHID ballastsett
ANSI-kodeM141
Ballast-familieHID magnetisk
ForkoblingstypePulsstart metallhalogen kjerne og spole
Høyde6"
Hz60
Inngangsspenning120/208/240/277/480
Inngangs-watt1112
IsolasjonsklasseUL klasse H180
LampetypeMetal Halide
Lampe watt1000
Lengde6"
Min. Starter temp.-22 til 22 grader F
Antall lamper1
Driftsforsterker @ 120V9.3
Driftsforsterker @ 208V5.4
Driftsforsterker @ 240V4.7
Driftsforsterker @ 277V4.2
Driftsforsterker @ 480V2.5
StarttypePuls
Bredde4 1 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.82
Skipets høyde (cm)13.72
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)24.13
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI-kodeForkoblingstypeHøydeInngangs-wattIsolasjonsklassePris
GE LIGHTING GEM1000ML5AA5-5 Skjult ballastsett 1000 W | AA4FHB 12J918 GEM1000ML5AA5-5M47 / H36Core og Coil4.25 "1103180C3 077 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GEP1000ML5AA5-5 skjult ballastsett for metallhalogen
3 224 NOK / enhet