Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE BELYSNING GE454-MV-PS90-F Elektronisk forkobling T5 108 til 305v 4l | AD4PQM 42W129

GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Elektronisk forkobling T5 108 til 305v 4l

På lager
Vare: AD4PQM Modell: GE454-MV-PS90-FKryssreferanse: 42W129
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
923NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.59 til 0.30
Ballastfaktor1
Ballast-familieUltraStart (R)
Høyde1-1/5
Inngangs-watt65 til 68
LampetypeT5 Lamper
Lengde11-4/5
light OutputNormal
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper4
Power FactorStørre enn 96.2
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1.75
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.8775
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)28.96
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall F54T5-lamper (1,2,3 eller 4)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACHøydeInngangs-wattLengdeMin. Starter temp.Antall lamperPower FactorPris
GE BELYSNING GE224-MVPS-N elektronisk forkobling T5 51 watt | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "0.42 til 0.181"519.5 "0 Grader F2Større enn 0.98-
RFQ
GE BELYSNING GE254-MV-PS-A Elektronisk forkobling T5 108 til 305v 2l | AD4PQL 42W128 GE254-MV-PS-A1.750.88 til 0.41-1/5105 til 1049.5 "-20 Grader F2Større enn 96.2556NOK
GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Elektronisk forkobling T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06 GE-228-MV-PS-N-MC1 5 / 16 "0.16 til 0.351"41 til 609.5 "0 Grader F2Større enn 0.98518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE454-MV-PS90-F Elektronisk forkobling T5 108 til 305v 4l
923NOK / enhet