Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE BELYSNING GE254-MV-PS-A Elektronisk forkobling T5 108 til 305v 2l | AD4PQL 42W128

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A elektronisk ballast T5 108 til 305v 2l

På lager
Vare: AD4PQL Modell: GE254-MV-PS-AKryssreferanse: 42W128
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
556NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.88 til 0.4
Ballastfaktor1
Ballast-familieUltraStart (R)
Høyde1-1/5
Inngangs-watt105 til 104
LampetypeT5 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.-20 Grader F
Antall lamper2
Power FactorStørre enn 96.2
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 10%
Spenning120/277
Bredde1.75
LedningstypeParallel

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.63
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8504100000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Antall F54T5-lamper (1 eller 2)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACHøydeInngangs-wattLengdeMin. Starter temp.Antall lamperPower FactorPris
GE BELYSNING GE224-MVPS-N elektronisk forkobling T5 51 watt | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "0.42 til 0.181"519.5 "0 Grader F2Større enn 0.98-
RFQ
GE BELYSNING GE454-MV-PS90-F Elektronisk forkobling T5 108 til 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.750.59 til 0.301-1/565 til 6811-4/5-20 Grader F4Større enn 96.2923NOK
GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Elektronisk forkobling T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06 GE-228-MV-PS-N-MC1 5 / 16 "0.16 til 0.351"41 til 609.5 "0 Grader F2Større enn 0.98518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE254-MV-PS-A elektronisk ballast T5 108 til 305v 2l
556NOK / enhet