Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Elektronisk forkobling T5 41 - 60w | AF7PFM 22EM06

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Elektronisk forkobling T5 41 - 60w

På lager
Vare: AF7PFM Modell: GE-228-MV-PS-N-MCKryssreferanse: 22EM06
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
512NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk ballast
Forsterker AC0.16 til 0.35
Ballastfaktor0.96
Ballast-familieUltraStart (R)
ForkoblingstypeNormal utgang
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Høyde1"
Inngangs-watt41 til 60
LampetypeT5 Lamper
Lengde9.5 "
light OutputNormal
Min. Starter temp.0 Grader F
Antall lamper2
Power FactorStørre enn 0.98
StarttypeProgrammert
Total harmonisk forvrengningMindre enn 6%
Spenning120/277
Bredde1 5 / 16 "
LedningstypeParallell

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.43
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8504100000

Produktdetaljer:

    • Antall F14T5-lamper (2)
    • Antall F21T5-lamper (2)
    • Antall F24T5-lamper (1 eller 2)
    • Antall F28T5-lamper (1 eller 2)
    • Spesielle funksjoner: Power Factor Correction og End of Life Lampebeskyttelse

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACHøydeInngangs-wattLengdeMin. Starter temp.Antall lamperPower FactorPris
GE BELYSNING GE224-MVPS-N elektronisk forkobling T5 51 watt | AB6UAD 22EM05 GE224-MVPS-N1 5 / 16 "0.42 til 0.181"519.5 "0 Grader F2Større enn 0.98-
RFQ
GE BELYSNING GE254-MV-PS-A Elektronisk forkobling T5 108 til 305v 2l | AD4PQL 42W128 GE254-MV-PS-A1.750.88 til 0.41-1/5105 til 1049.5 "-20 Grader F2Større enn 96.2548NOK
GE BELYSNING GE454-MV-PS90-F Elektronisk forkobling T5 108 til 305v 4l | AD4PQM 42W129 GE454-MV-PS90-F1.750.59 til 0.301-1/565 til 6811-4/5-20 Grader F4Større enn 96.2883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING GE-228-MV-PS-N-MC Elektronisk forkobling T5 41 - 60w
512NOK / enhet