Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING F39BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 39w Dimbar 4100k 12000 Hr | AF2LND 6V039 / 16952

GE LIGHTING F39BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 39w Dimbar 4100k 12000 Hr

På lager
Vare: AF2LND Modell: F39BX/SPX41/RSKryssreferanse: 6V039 / 16952
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
255NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlug-in CFL
Gjennomsnittlig levetid på pæren12,000 hr.
Gjennomsnittlig levetid12,000 hr.
Base Type4-pinners (2G11)
Pæreteknologifluorescent
PæretoneKul
Farge Temp.4100K
SFI82
Kan dimmes / ikke kan dimmesdimmes
Fotnoter1,2,5,8
Glødende ekvivalent (watt)150
Opprinnelige lumen2850
LampebetegnelseF39BX
LampeformT5
LampetoneKul
LampetypeEnkelt Tube
Lumen2850
Maks. Total lengde16.5 "
Gjennomsnittlige lumen2510
Min. Starter temp.10 Grader F
Samlet lampeformT
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
StarttypeRapid
Spenning120
Watts39

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)46.99
Skipets lengde (cm)14.99
Skipets bredde (cm)9.91
HS kode8539310050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Osram 20583, Philips 345132

Produktvarianter

ProduktModellLampetoneGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLumenMaks. Total lengdeGjennomsnittlige lumenMin. Starter temp.StarttypePris
GE LIGHTING F18BX/SPX35 Plug-in Cfl 18w Dimbar 3500k 10000 Hr | AA9NCC 1E305 / 16053 F18BX / SPX35Nøytral10,000 hr.10,000 hr.120010.5 "108025 Grader FForvarm271NOK
GE LIGHTING F50BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 50w Dimbar 4100k 14000 Hr | AA9ZMH 1K299 / 20900 F50BX / SPX41 / RSKul14,000 hr.14,000 hr.400022.5 "340032 Grader FRapid-
RFQ
GE LIGHTING F40/25BX/SPX30/IS/WM Plug-in Cfl 25w Dimbar 3000k 20000 Hr | AD7LWU 4FFC1 F40 / 25BX / SPX30 / IS / WMMyk hvit20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050 Grader FInstant23NOK
GE LIGHTING F40/25BX/SPX35/IS/WM Plug-in Cfl Ikke-dimbar 3500k 25w | AD7LWV 4FFC2 F40 / 25BX / SPX35 / IS / WMNøytral20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050 Grader FInstant209NOK
GE LIGHTING F40/25BX/SPX41/IS/WM Plug-in Cfl 25w Dimbar 4100k 20000 Hr | AD7LWW 4FFC3 F40 / 25BX / SPX41 / IS / WMKul20,000 hr.20,000 hr.260021.5 "229050 Grader FInstant62NOK
GE LIGHTING F40/30BX/SPX30 Plug-in Cfl 40w Dimbar 3000k 20000 Hr | AD9VDN 4VC25 / 16953 F40 / 30BX / SPX30Myk hvit20,000 hr.20,000 hr.315022.5 "284050 Grader FRapid218NOK
GE LIGHTING F40/30BX/SPX35 Plug-in Cfl 40w Dimbar 3500k 20000 Hr | AD9VDP 4VC26 / 16648 F40 / 30BX / SPX35Nøytral20,000 hr.20,000 hr.315022.5 "284050 Grader FRapid219NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING F39BX/SPX41/RS Plug-in Cfl 39w Dimbar 4100k 12000 Hr
255NOK / enhet