Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 15T7N CD glødelampe T7 15w | AD9URZ 4V451 / 35153

GE LIGHTING 15T7N CD glødelampe T7 15w

På lager
Vare: AD9URZ Modell: 15T7N CDKryssreferanse: 4V451 / 35153
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
5NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren38.625 "
Gjennomsnittlig levetid3000 hr.
Base TypeMellomskrue (E17)
Pære Dia.7 / 8 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
Opprinnelige lumen108
Lampebetegnelse15T7N-KORT
Lampe Dia.7 / 8 "
Lampe ferdigFjern
LampeformT7
LampetypeTube
Lumen108
Maks. Total lengde2.25 "
Samlet lampeformT
Primær applikasjonSymaskiner
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning120
Watts15

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)14.73
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Osram 18173, Philips 248161

Produktvarianter

ProduktModellBase TypeFarge Temp.LampebetegnelsePrimær applikasjonPris
GE LIGHTING 15T7C Glødelampe T7 15w | AD9UVU 4V820 / 13494 15T7CKandelaberskrue (E12)2700K15T7CGenerelt formål55NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 15T7N CD glødelampe T7 15w
5NOK / enhet