Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 1156NA Miniatyrlampe 27w S8 13v | AC9RQT 3JK50

GE LIGHTING 1156NA Miniatyrlampe 27w S8 13v

På lager
Vare: AC9RQT Modell: 1156NAKryssref: 3JK50
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
3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1200 hr.
Gjennomsnittlig levetid1200 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.1"
Nåværende tegnet2100mA
Opprinnelige lumen302
Lampe Dia.1"
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lys fargeRav
Lumen302
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonParkering, blinklys foran eller bak
Handelsnummer1156NA
Spenning13
Watts27

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.01
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLumenGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidPrimær applikasjonHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetPris
GE LIGHTING 1141/BP2 Miniatyrlampe 1141 18w S8 13v - Pakke med 2 | AC8LAH 3BA61 1141 / BP22641000 hr.1000 hr.Generelt formål114118Enkelkontakt bajonett (BA15s)1440mA3NOK
GE LIGHTING 199 Miniatyrlampe 29w S8 13v | AF2LRR 6VC80 199321200 hr.1200 hr.Backup, lisensplate, trinn / høflighet, blinklys foran eller bak19929Enkelkontakt bajonett (BA15s)2250mA1NOK
GE LIGHTING 1073 Miniatyrlampe 23w S8 13v | AF2MCU 6VF33 1073402200 hr.200 hr.Sikkerhetskopi, høyt montert stopp, parkering, stopp, baklys, blinklys foran og bak107323Enkelkontakt bajonett (BA15s)1800mA2NOK
GE LIGHTING 1076 Miniatyrlampe 23w S8 13v | AF2MCV 6VF34 1076402200 hr.200 hr.Backup, bagasjerom / lasterom, under hette107623Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)1800mA3NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 1156NA Miniatyrlampe 27w S8 13v
3NOK / enhet