Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 1141/BP2 Miniatyrlampe 1141 18w S8 13v - Pakke med 2 | AC8LAH 3BA61

GE LIGHTING 1141/BP2 miniatyrlampe 1141 18w S8 13v - pakke med 2

På lager
Vare: AC8LAH Modell: 1141/BP2Kryssref.: 3BA61
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
3NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren1000 hr.
Gjennomsnittlig levetid1000 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.1"
Nåværende tegnet1440mA
Opprinnelige lumen264
Lampe Dia.1"
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lys fargeHvit
Lumen264
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonGenerelt formål
Handelsnummer1141
Spenning13
Watts18

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode9405408000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLumenGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidPrimær applikasjonHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetPris
GE LIGHTING 1156NA Miniatyrlampe 27w S8 13v | AC9RQT 3JK50 1156NA3021200 hr.1200 hr.Parkering, blinklys foran eller bak1156NA27Enkelkontakt bajonett (BA15s)2100mA3NOK
GE LIGHTING 199 Miniatyrlampe 29w S8 13v | AF2LRR 6VC80 199321200 hr.1200 hr.Backup, lisensplate, trinn / høflighet, blinklys foran eller bak19929Enkelkontakt bajonett (BA15s)2250mA1NOK
GE LIGHTING 1073 Miniatyrlampe 23w S8 13v | AF2MCU 6VF33 1073402200 hr.200 hr.Sikkerhetskopi, høyt montert stopp, parkering, stopp, baklys, blinklys foran og bak107323Enkelkontakt bajonett (BA15s)1800mA2NOK
GE LIGHTING 1076 Miniatyrlampe 23w S8 13v | AF2MCV 6VF34 1076402200 hr.200 hr.Backup, bagasjerom / lasterom, under hette107623Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)1800mA3NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 1141/BP2 miniatyrlampe 1141 18w S8 13v - pakke med 2
3NOK / enhet