Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 1073 Miniatyrlampe 23w S8 13v | AF2MCU 6VF33

GE LIGHTING 1073 Miniatyrlampe 23w S8 13v

På lager
Vare: AF2MCU Modell: 1073Kryssref: 6VF33
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
2NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødepære i miniatyr
Gjennomsnittlig levetid på pæren200 hr.
Gjennomsnittlig levetid200 hr.
Base TypeEnkelkontakt bajonett (BA15s)
Pære Dia.1"
Nåværende tegnet1800mA
Opprinnelige lumen402
Lampe Dia.1"
LampeformS8
LampetypeMiniatyr-S
Lumen402
Maks. Total lengde2"
Samlet lampeformS
Primær applikasjonSikkerhetskopi, høyt montert stopp, parkering, stopp, baklys, blinklys foran og bak
Handelsnummer1073
Spenning13
Watts23

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.05
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)7.87
HS kode8539293060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLumenGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidPrimær applikasjonHandelsnummerWattsBase TypeNåværende tegnetPris
GE LIGHTING 1141/BP2 Miniatyrlampe 1141 18w S8 13v - Pakke med 2 | AC8LAH 3BA61 1141 / BP22641000 hr.1000 hr.Generelt formål114118Enkelkontakt bajonett (BA15s)1440mA3NOK
GE LIGHTING 1156NA Miniatyrlampe 27w S8 13v | AC9RQT 3JK50 1156NA3021200 hr.1200 hr.Parkering, blinklys foran eller bak1156NA27Enkelkontakt bajonett (BA15s)2100mA3NOK
GE LIGHTING 199 Miniatyrlampe 29w S8 13v | AF2LRR 6VC80 199321200 hr.1200 hr.Backup, lisensplate, trinn / høflighet, blinklys foran eller bak19929Enkelkontakt bajonett (BA15s)2250mA1NOK
GE LIGHTING 1076 Miniatyrlampe 23w S8 13v | AF2MCV 6VF34 1076402200 hr.200 hr.Backup, bagasjerom / lasterom, under hette107623Dobbeltkontakt bajonett (BA15d)1800mA3NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 1073 Miniatyrlampe 23w S8 13v
2NOK / enhet