Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GE LIGHTING 100/300 Mog Base glødelampe Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459

GE LIGHTING 100/300 Mog Base glødepære Ps25d 100/200w

På lager
Vare: AF2LNQ Modell: 100/300 Mog BaseKryssreferanse: 6V195 / 41459

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
11NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren1200 hr.
Gjennomsnittlig levetid1200 hr.
Base Type3 kontaktmogulskrue (E39D)
Pære Dia.3-1 / 8 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.2800K
Opprinnelige lumen1250/2650/3900
Lampebetegnelse100/300 6PK
Lampe Dia.3.125 "
Lampe ferdigMyk hvit
LampeformPS25D
LampetypeEn form
Lumen1250/2650/3900
Maks. Total lengde6 11 / 16 "
Samlet lampeformPS
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
TrekantJa
Spenning120
Watts100/200

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)17.02
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode8539294000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: 3-veis
    • Osram 14374, Philips 367342

Produktvarianter

ProduktModellLampe ferdigGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampeformLampetypeLysfordelingLumenMaks. Total lengdePris
GE LIGHTING 25PAR36/WFL Glødelampe Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555 25PAR36 / WFLFjern2000 hr.2000 hr.PAR36Reflektor-PARBredflom1502.75 "-
RFQ
GE LIGHTING 15CAC CD2 glødepære Ca8 15w - Pakke med 2 | AC8LAP 3BA67 / 48396 15 CAC CD2Fjern59 "1500 hr.CA8Flammetips-904.125 "4NOK
GE LIGHTING 15FC CD2 glødelampe F10 15w - Pakke med 2 | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2Fjern59 "1500 hr.F10Flammetips-1364.375 "6NOK
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 glødelampe T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1Fjern-1500 hr.T4 1 / 2Tube--1.875 "107NOK
GE LIGHTING 40R16/CD Glødelampe R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDMyk hvit59 "1500 hr.R16Reflektor-R / BRSpot2403.375 "11NOK
GE LIGHTING 1000-130v glødelampe Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vFjern1000 hr.1000 hr.PS52En form-23,74013 "819NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 100/300 Mog Base glødepære Ps25d 100/200w
11NOK / enhet