GE LIGHTING 25PAR36/WFL Glødelampe Par36 25w | AA9NCX 1E438 / 14555

GE LIGHTING 25PAR36/WFL Glødelampe Par36 25w

Vare: AA9NCX Modell: 25PAR36/WFLKryssreferanse: 1E438 / 14555

Få tak i det Mai 3, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlødelampe
Gjennomsnittlig levetid på pæren2000 hr.
Gjennomsnittlig levetid2000 hr.
Base TypeSkrueterminaler
Pære Dia.4-1 / 2 "
Pæreteknologigløde~~POS=TRUNC
Farge Temp.3000K
Opprinnelige lumen150
Lampebetegnelse25PAR 36WFL
Lampe Dia.4.5 "
Lampe ferdigFjern
LampeformPAR36
LampetypeReflektor-PAR
LysfordelingBredflom
Lumen150
Maks. Total lengde2.75 "
Samlet lampeformPAR
Primær applikasjonGenerelt formål
Knuste motstandNei
KnusebestandigNei
Spenning12
Watts25

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.23
Skipets høyde (cm)22.1
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)21.34
HS kode8539228040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLampe ferdigGjennomsnittlig levetid på pærenGjennomsnittlig levetidLampeformLampetypeLysfordelingLumenMaks. Total lengdePris
GE LIGHTING 15CAC CD2 glødepære Ca8 15w - Pakke med 2 | AC8LAP 3BA67 / 48396 15 CAC CD2Fjern59 "1500 hr.CA8Flammetips-904.125 "4NOK
GE LIGHTING 15FC CD2 glødelampe F10 15w - Pakke med 2 | AC8LAQ 3BA68 15FC CD2Fjern59 "1500 hr.F10Flammetips-1364.375 "6NOK
GE LIGHTING 6T4 1/2/1 glødelampe T4 1/2 6w | AD9UVM 4V766 / 11764 6T4 1/2/1Fjern-1500 hr.T4 1 / 2Tube--1.875 "117NOK
GE LIGHTING 40R16/CD Glødelampe R16 40w | AE2EGV 4WW38 / 25781 40R16 / CDMyk hvit59 "1500 hr.R16Reflektor-R / BRSpot2403.375 "11NOK
GE LIGHTING 1000-130v glødelampe Ps52 1000w | AE6UJP 5V849 / 22260 1000-130vFjern1000 hr.1000 hr.PS52En form-23,74013 "819NOK
GE LIGHTING 100/300 Mog Base glødelampe Ps25d 100/200w | AF2LNQ 6V195 / 41459 100/300 Mog BaseMyk hvit1200 hr.1200 hr.PS25DEn form-1250/2650/39006 11 / 16 "11NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GE LIGHTING 25PAR36/WFL Glødelampe Par36 25w