Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES XPA2000 Metric V-belt Xpa 2000mm | AB2RUR 1NJU6

GATES XPA2000 Metrisk kilerem Xpa 2000mm

På lager
Vare: AB2RUR Modell: XPA2000Kryssreferanse: 1NJU6
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
475NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk kilerem
BeltypeXPA
AnleggRaw Edge, tett
BransjenummerXPA2000
MaterialeFiberbelastet elastomerforbindelse m / polyesterstrekkabler
Antall ribber1
Utenfor lengde2000mm
Temp. Område-30 grader til 140 grader F
Tykkelse10mm
Topp bredde13mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.207
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)36.83
Skipets bredde (cm)38.1
HS kode4010343000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
GATES XPA1632 Metrisk kilerem Xpa 1632mm | AB2RTD 1NJN7 XPA1632XPA16321632mm456NOK
GATES XPA1060 metrisk kilerem Xpa 1060mm | AB2RTE 1NJN8 XPA1060XPA10601060mm234NOK
GATES XPA2360 Metrisk kilerem Xpa 2360mm | AB2RTJ 1NJP3 XPA2360XPA23602360mm541NOK
GATES XPA1700 Metrisk kilerem Xpa 1700mm | AB2RTX 1NJR6 XPA1700XPA17001700mm424NOK
GATES XPA1800 metrisk kilerem Xpa 1800mm | AB2RTY 1NJR7 XPA1800XPA18001800mm436NOK
GATES XPA1600 Metrisk kilerem Xpa 1600mm | AB2RUE 1NJT4 XPA1600XPA16001600mm430NOK
GATES XPA1900 metrisk kilerem Xpa 1900mm | AB2RUF 1NJT5 XPA1900XPA19001900mm447NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES XPA2000 Metrisk kilerem Xpa 2000mm
475NOK / enhet