Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GATES XPA1060 metrisk kilerem Xpa 1060mm | AB2RTE 1NJN8

GATES XPA1060 Metrisk kilerem Xpa 1060mm

På lager
Vare: AB2RTE Modell: XPA1060Kryssref: 1NJN8

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
236NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk kilerem
BeltypeXPA
AnleggRaw Edge, tett
BransjenummerXPA1060
MaterialeFiberbelastet elastomerforbindelse m / polyesterstrekkabler
Antall ribber1
Utenfor lengde1060mm
Temp. Område-30 grader til 140 grader F
Tykkelse10mm
Topp bredde13mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)34.29
HS kode4010323000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBransjenummerUtenfor lengdePris
GATES XPA1632 Metrisk kilerem Xpa 1632mm | AB2RTD 1NJN7 XPA1632XPA16321632mm456NOK
GATES XPA2360 Metrisk kilerem Xpa 2360mm | AB2RTJ 1NJP3 XPA2360XPA23602360mm552NOK
GATES XPA1700 Metrisk kilerem Xpa 1700mm | AB2RTX 1NJR6 XPA1700XPA17001700mm428NOK
GATES XPA1800 metrisk kilerem Xpa 1800mm | AB2RTY 1NJR7 XPA1800XPA18001800mm440NOK
GATES XPA1600 Metrisk kilerem Xpa 1600mm | AB2RUE 1NJT4 XPA1600XPA16001600mm430NOK
GATES XPA1900 metrisk kilerem Xpa 1900mm | AB2RUF 1NJT5 XPA1900XPA19001900mm466NOK
GATES XPA2120 Metrisk kilerem Xpa 2120mm | AB2RUH 1NJT7 XPA2120XPA21202120mm502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GATES XPA1060 Metrisk kilerem Xpa 1060mm
236NOK / enhet